Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Schottky-Diode BAT6404E6327HTSA1 SOT-23 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027929-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT6404E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Infineon Technologies Schottky-Diode BAT6404E6327HTSA1 SOT-23 Tape on Full reel

SMD-Schottky-Dioden bis 0,5A BAR43_, BAS

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 4 pF · Durchlassspannung U(F): 40 V · Durchlassstrom I(F): 120 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 200000 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Typ (Hersteller-Typ):
BAT6404E6327HTSA1
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
4 pF
Durchlassstrom I(F):
120 mA
Durchlassspannung U(F):
40 V
Sperrstrom I(r):
200000 nA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schottky Diode, diode infineon, smd diode, diode sot-23, Infineon Technologies, BAT6404E6327HTSA1, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0804*
100
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,09*
Lager 102
100
50
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1355*
1
€ 6,90*
ab € 0,0548*
€ 0,2901*
25
€ 5,95*
ab € 0,4058*
€ 0,7386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1355*
€ 0,1612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,1493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.