Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors PCF8574T/3,518 Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen SO-16 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028136-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF8574T/3,518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
NXP Semiconductors PCF8574T/3,518 Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen SO-16 Tape on Full reel

NXP I²C-Bus-Controller und Peripherie PC

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SO-16 · Montageart: Oberflächenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V · Weitere technische Daten: Betriebsstrom: 40 µA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
NXP Semiconductors
Marke:
NXP Semiconductors
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-16
Typ (Hersteller-Typ):
PCF8574T/3|ツ|518
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, PCF8574T/3, 518, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
790
10
€ 7,00*
ab € 0,84*
€ 2,04*
10
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,09*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 3,15*
Lager 102
10
10
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,57*
5
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.