Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schottky-Diode LL103A-GS08 Mini MELF Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-3028268-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL103A-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Vishay Schottky-Diode LL103A-GS08 Mini MELF Einzeln Tape on Full reel

Vishay SMD-Schottky-Dioden bis 0,5A LL10

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 50 pF · Durchlassspannung U(F): 40 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): Mini MELF · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Sperrstrom I(r): 5 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 10 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
Mini MELF
Typ (Hersteller-Typ):
LL103A-GS08
Montageart:
Leiterplattenmontage
Diodenkapazität C(D):
50 pF
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
40 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
10 ns
U(RRM):
40 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, vishay diode, Vishay, LL103A-GS08, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0689*
100
€ 4,00*
ab € 0,06*
€ 0,08*
1
€ 6,90*
ab € 0,0357*
€ 0,0862*
Lager 102
100
100
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1182*
1
€ 5,95*
ab € 0,1489*
€ 0,5382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.