| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3028611-BP Herst.-Nr.: D505.513.3D EAN/GTIN: 4210201397540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oral-B Pro 3 3800 D505.513.3D Elektrische Zahnbürste Rotierend/Oszilierend/Pulsieren Weiß,Grau
Oral-B Zahnbürste Pro 3 3800+ Pro Expert Paste
Cross Action Reinigung um extra Zahnbelag zu entfernen, auch der zwischen den Zähnen Sensitive Clean Aufsteckbürsten für empfindliche Zähne und Zahnfleisch. Sorgt dafür, dass Sie nie mehr zu hart putzen werden
Die Oral-B PRO 3 3800 White elektrische Zahnbürste ist die neueste Entwicklung von Oral-B. Sie kommt gerade aus der Fabrik und verfügt über die einzigartige PRO Cross Action Aufsteckbürste und PRO Sensitive Clean Aufsteckbürste! Die PRO 3 3800 Pro-Expert Edition von Oral-B ist von den Reinigungsinstrumenten inspiriert, die ihr Zahnarzt verwendet. Die spezielle Aufsteckbürste hat kreuzende Bürstenhaare in einem Winkel von 16 Grad. So wird Zahnbelag von verschiedenen Seiten bekämpft. Ideal für jeden, der sich um seine Zähne sorgt. Die Oral-B PRO 3 3800 White Pro Expert Edition biete verschiedene Putzstände
Mit dieser PRO 3 3800 White elektrischen Zahnbürste wird ihnen eine effektive 3D-Reinigung garantiert. Sie produziert 40.000 Pulsationen und 8.800 Rotationen pro Minute. Extra komfortabel durch die verschiedenen Putzstände. Noch dazu können Sie aus 4 Reinigungsprogrammen auswählen:
Daily Clean: für die tägliche Reinigung ihrer Zähne Sensitive Clean: speziell für empfindliches Zahnfleisch Whitening: speziell für weißere Zähne
Haben Sie Mühe mit der Technik des Zähneputzens? Lassen Sie die PRO 4000 die ganze Arbeit tun. Sie lassen den Aufsteckbürste über die Oberfläche ihrer Zähne gleiten. Alle 30 Sekunden findet eine Unterbrechung statt. Das bedeutet, dass Sie dann die Seite wechseln müssen. Nach 4 Runden sind ihre Zähne komplett geputzt. Sie putzen immer korrekt 2 Minuten lang.
Sind Sie besorgt, dass Sie zu hart auf ihre Zähne und ihr Zahnfleich aufdrücken? Die Oral-B PRO 4000 gibt selbst an, wenn Sie tatsächlich zu hart drücken. Ein 360° roter Sensor auf der Rückseite der Zahnbürste leuchtet auf, um Sie zu warnen. Auch die Anzahl der Pulsationen lässt nach, so dass Sie das Zahnfleisch nicht beschädigen werden.
Ausstattung: Versichert mit Hilfe der enthaltenen Timerfunktion, dass Sie minimal 2 Minuten putzen Wählen Sie aus 3 Reinigungsprogrammen Wird mit einer Ablage für Aufsteckbürsten und 3 passenden Aufsteckbürsten geliefert Entfernt 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste
Technische Daten: Betriebsart (Details): Akkubetrieben · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Technologie (Zahnbürsten): Rotierend/Oszilierend/Pulsieren · Zahnpflege-Besonderheiten: Andruckkontrolle
Lieferumfang: Handteil,Ladestation,1 Bürstenkopf,Anleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Weiß | Grau | Marke: | Oral-B | Zahnpflege-Besonderheiten: | Andruckkontrolle | Technologie (Zahnbürsten): | Rotierend/Oszilierend/Pulsieren | Betriebsart (Details): | Akkubetrieben | Produkt-Art: | Elektrische Zahnbürste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Oral-B, D505.513.3D, Pro 3 3800, Zähneputzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |