Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sytong Uni Aadapter 45 mm 37150-26 Adapter 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028724-BP
Hersteller:
     Sytong
Herst.-Nr.:
     37150-26
EAN/GTIN:
     4042504320600
Suchbegriffe:
Sytong
37150-26
Uni Aadapter 45 mm
Nachtsicht
Sytong Uni Aadapter 45 mm 37150-26 Adapter 45 mm

Pard V/ Sytong Universaladapter 45 mm

Duralaluminium

Technische Daten:
Objektiv-Ø: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm

Lieferumfang:
Universaladapter 45 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Marke:
Sytong
Objektiv-Ø:
45 mm
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Nachtglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 39,32*
€ 4,00*
ab € 28,29*
€ 39,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.