Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sytong Uni Adapter 42 mm 37150-27 Adapter 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028726-BP
Hersteller:
     Sytong
Herst.-Nr.:
     37150-27
EAN/GTIN:
     4042504320594
Suchbegriffe:
Sytong
37150-27
Uni Adapter 42 mm
Nachtsicht
Sytong Uni Adapter 42 mm 37150-27 Adapter 42 mm

Pard V/ Sytong Uniadapter 42 mm

Duralaluminium

Technische Daten:
Objektiv-Ø: 42 mm · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Lieferumfang:
Universaladapter 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 45 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Sytong
Objektiv-Ø:
42 mm
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Nachtglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 39,55*
€ 4,00*
ab € 28,16*
€ 39,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.