Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-1147 23016 Solar-Wandlampe 5.5 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3033272-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     23016
EAN/GTIN:
     3800170207707
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
V-TAC VT-1147 23016 Solar-Wandlampe 5.5 W Warmweiß Schwarz

Solar Wandlampe VT-1147

Leistung= 5.5 W
Lichtstrom Gesamt= 220 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Ausstattung:
Ladezeit: 8 - 10 h
Arbeitszeit: 6 - 8 h
Akku 3.7 V 2200 mAh
Solarpanel: 5.5 V; 1.8 W

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 3.7 V · Erfassungsweite max.: 7 m · Gewicht: 970 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 5.5 W · Leuchtdauer (max.): 8 h · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 220 lm · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 100 ° · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 229 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Solarzellenabmessungen: 350 x 235 mm
Solarzellenleistung: 15 W; 6V
3 m Verbindungskabel
Akku 3.7 V 2200 mAh

Lieferumfang:
Solar Wandlampe VT-1147 ,Anleitung.

Weitere Informationen:
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
100 °
Abmessungen:
(L x B x H) 229 x 155 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
229 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
220 lm
Leistung (Leuchmittel):
5.5 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtdauer (max.):
8 h
Lichtstrom Gesamt:
220 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Erfassungsweite max.:
7 m
Leistung:
5.5 W
Lichtfarbe:
3000 K
Gewicht:
970 g
Produkt-Art:
Solar-Wandlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,82*
€ 59,99*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 60,00*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 105,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.