Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 40361 H0 Karwendel-Set der DRG, MHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3035758-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     40361
EAN/GTIN:
     4001883403618
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
personenwagen h0 märklin
personenwagen h0
Märklin 40361 H0 Karwendel-Set der DRG, MHI

H0 Karwendel-Set der DRG, MHI

Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)
Zuglauf Berchtesgaden-München-Stuttgart als "Karwendel-Express"
Alle Wagen in "Tin Plate"-Ausführung aus Metall
Passendes Schnellzugwagen-Set zur Elektrolokomotive E 44
Verpackung in Anlehnung an die historische Gestaltung der damaligen Zeit

Vorbild: 4 vierachsige Schnellzugwagen unterschiedlicher Bauarten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Farbgebung schwarzblau/brillantblau. 1 Personenwagen B4ü, 2. Klasse. 2 Personenwagen C4ü, 3. Klasse. 1 Gepäckwagen Pw4ük. Zuglauf: Berchtesgaden-Rosenheim-München-Augsburg-Ulm-Stuttgart. Betriebszustand um 1934.

Modell: Alle Wagen mit Relex-Kupplungen und Faltenbalg-Übergängen. Aufgedruckte Zuglaufschilder. Unterschiedliche Betriebsnummern. Jeder Wagen in gekennzeichnetem Karton einzeln verpackt, in Anlehnung an die historische Gestaltung der Personenwagen-Verpackungen der damaligen Zeit. Zusätzliche Umverpackung. Länge über Puffer je Wagen 22 cm.
Die passende Elektrolokomotive der Baureihe E 44 finden Sie unter der Artikelnummer 30111 ebenfalls im Märklin H0-Sortiment.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DRG · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · Epoche: II · Kupplung: Relex-Kupplung · LüP / LüK: 220 mm · Strom-System: AC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Kupplung:
Relex-Kupplung
Bahngesellschaft:
DRG
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
220 mm
Herst.-Teilenr.:
40361
Epoche:
II
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Märklin, 40361
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 202,11*
Frei Haus
ab € 145,25*
€ 202,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.