Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7117DR beheizbarer Wäscheständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3038209-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7117DR
EAN/GTIN:
     5411397160553
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer wandbefestigung
Domo DO7117DR beheizbarer Wäscheständer

Domo DO7117DR beheizbarer Wäscheständer

Schnelles Erwärmen
8 beheizbare Rohre aus Aluminium mit hitzebeständiger Beschichtung
Konstante Temperatur von 45-55 °C

Beschleunigt den Trocknungsprozess Ihrer Wäsche, ideal zum Trocknen von Handtüchern, Badeanzügen. Trocknet 4x schneller als ein traditionelles Trockengestell. Die schnelle Trocknung von Handtüchern beugt Bakterienwachstum vor kann als Stand- oder Wandmodell gebraucht werden, inklusive Wandbefestigung. Montagefreundlich, kann ohne Bohrung montiert werden.

Ausstattung:
Konstante Temperatur von 45-55 °C
Ökologisch: Energieverbrauch viel niedriger als bei einem Wäschetrockner (150 W statt 2000 W)
8 beheizte Rohre aus Aluminium mit hitzebeständiger Beschichtung
Zeitschalter: 2/4 Stunden
Ideal für das Badezimmer: IPX4
Abmessungen (ohne Fuß): 52 x 10 x 80 cm
Kabellänge: 1,4 m

Lieferumfang:
Beheizbarer Wäschestander,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
DOMO
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, 5411397162380, DOMO, DO7117DR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 80,77*
€ 4,00*
ab € 62,10*
€ 80,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.