Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline EK 2303 Eierkocher mit Messbecher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3040565-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     447005
EAN/GTIN:
     9004489470058
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Silva Homeline EK 2303 Eierkocher mit Messbecher Weiß

Silva Homline Eierkocher EK 2303

Für 1 bis 7 Eier
Ein-/Ausschalter mit Kontrolllicht
Automatische Abschaltung mit Signalton

Ausstattung:
Edelstahl Heizplatte
Inkl. Messbecher
Transparenter Deckel
Rutschfeste Füße

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 7 · Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Messbecher · Produktabmessung, Breite: 184 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm

Lieferumfang:
Eierkocher,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
184 mm
Marke:
Silva Homeline
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Messbecher
Fassungsvermögen:
7
Produkt-Art:
Eierkocher
Weitere Suchbegriffe: Silva Homeline, 447005, EK 2303
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 18,13*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 18,14*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 26,25*
€ 34,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.