Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiKitchen AS 2500 s Allesschneider 457017 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3040570-BP
Hersteller:
     BiKitchen
Herst.-Nr.:
     457017
EAN/GTIN:
     9004489570178
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
BiKitchen AS 2500 s Allesschneider 457017 Schwarz

BiKitchen Allesschneider AS 2500, schwarz

Robuste Metall-Gastro-Ausführung
140 W doppelt belüfteter Hochleistungs-Indikationsmotor
Riemenantrieb

Ausstattung:
Extrem leise, keine Geschwindigkeitsreduzierung bei Belastung
Hochwertiges 25 cm glattes, hartverchromtes Hohlschliffmesser

Technische Daten:
Gewicht: 12.20 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 140 W · Material: Druckguss · Produktabmessung, Breite: 560 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Tiefe: 442 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Schärfer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
442 mm
Produktabmessung, Höhe:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
560 mm
Material:
Druckguss
Leistung:
140 W
Gewicht:
12.20 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider, BiKitchen, 457017, AS 2500 s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 412,23*
€ 493,58*
Frei Haus
ab € 355,69*
€ 494,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,89*
€ 612,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,06*
€ 585,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,38*
€ 565,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,86*
€ 531,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.