Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 86004 Z Bronze-Wagen Glmhs 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3040678-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     86004
EAN/GTIN:
     4001883860046
Suchbegriffe:
Güterwagen Z
güterwagen z
Märklin 86004 Z Bronze-Wagen Glmhs 2024

Z Bronze-Wagen Glmhs 2024

Aus der Märklin Z Manufakturmodelle Feinguss Edition
Aufbau und Wagenboden in Echtbronze gegossen

Vorbild: Gedeckter Güterwagen Glmhs.
Modell: Wagenaufbau und Wagenboden in aufwendiger Handarbeit in Bronze gegossen, transparent schutzlackiert. Scheibenradsätze schwarz vernickelt. Länge über Puffer 54 mm. Spezielle Produktverpackung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Gedeckter Güterwagen · Baugröße: Z · LüP / LüK: 54 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Bauart (Modellbahn):
Gedeckter Güterwagen
LüP / LüK:
54 mm
Herst.-Teilenr.:
86004
Strom-System:
DC
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Märklin, 86004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 105,26*
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 106,21*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 162,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.