Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics 770 Win 11 Pro GB-PC0015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3043254-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-PC0015
EAN/GTIN:
     4250236827711
Suchbegriffe:
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Gigabyte Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics 770 Win 11 Pro GB-PC0015

Gigabyte Desktop PC

Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-14500) 14. Gen. (Meteor Lake) (14 x 5 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 3600 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 770
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet den Intel® Core™ i5-14500 Prozessor, welcher mit einer maximalen Frequenz von bis zu 14 x 5 GHz taktet und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 1 TB M2.NVME-SSD und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Als Grafikkarte kommt die in die CPU integrierte Intel® UHD Graphics 770 Technik zum Einsatz.

Um eine möglichst geringe Geräuschentwicklung zu garantieren werden nur High End Lüfter und sehr energieeffiziente Netzteile verbaut.

Perfekt aufeinander abgestimmte hochwertige Komponenten sowie die Verwendung der neuesten Standards garantieren, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos ausgebaut werden kann. Das System verfügt über alle modernen Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten. Genaue Details hierzu finden Sie in der technischen Übersicht.

Jedes gefertigte System durchläuft nach der Montage einen ausgiebigen Test und ist sofort einsatzfähig.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 10 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Gehäuse mit Sichtfenster,Integrierte SSD,LED-Beleuchtung,Ohne HDD · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 435 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-14500 Prozessor (24 MB Cache, bis zu 5.00 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 14 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Generation: 14. Gen. (Meteor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-14500 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.9 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.7 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1,VGA · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
435 mm
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
14 x 2.6 GHz / max. 5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Marke:
Gigabyte
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
14 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
6
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45 | USB 2.0
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Gehäuse mit Sichtfenster | Integrierte SSD | LED-Beleuchtung | Ohne HDD
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
14. Gen. (Meteor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
3600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.9 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.7 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-14500 Prozessor (24 MB Cache|ツ| bis zu 5.00 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 770
Prozessor / Model:
i5-14500
Gewicht:
10 kg
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, gigabyte komplettsysteme, Gigabyte, GB-PC0015, PC, PCs, PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 601,15*
€ 663,46*
Frei Haus
ab € 608,95*
€ 670,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,46*
€ 789,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,14*
€ 784,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,77*
€ 764,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,15*
€ 715,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.