Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heicko HR1200-SUN-BI Sonnensensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3044122-BP
Hersteller:
     Heicko
Herst.-Nr.:
     HR1200-SUN-BI
EAN/GTIN:
     4251457410621
Suchbegriffe:
Sonnensensor
sonnensensor
Heicko HR1200-SUN-BI Sonnensensor

Sonnensensor

Kompatibel mit unseren Funkrohrmotoren und Empfängern mit Funkprotokoll BI
Für den Innenbereich
Sender kann sein Signal an 5 verschiedene Funkrohrmotoren senden

1-Kanal Sender mit Sonnensensor und transparentem Saugnapf zur Befestigung auf Glasflächen. Mit diesem Sender können Rollläden, außenliegende Rollos und Jalousien sowie Innenraumbeschattungen entweder durch Sonneneinstrahlung oder manuelle Bedienung geöffnet werden.

Besonderes Highlight ist der integrierte Sonnensensor, der unabhängig von der Tageszeit die Beschattung ihrer Räume steuert.

Sobald das Sonnenlicht den auf der Fensterscheibe angebrachten Sensor erreicht, fährt dieser den Behang bis zu der Position des Sensors automatisch nach unten. Lässt die Sonneneinstrahlung nach, fährt der Sensor den Behang wieder hoch. Darüber hinaus kann per manuellem Knopfdruck der Behang mit diesem Sender heraufgefahren werden gesteuert werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung (LOV): CR 2032 Knopfzelle (1x) · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 43 mm · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 10 mA
Schutzart: IP65
Funkfrequenz 433,92 MHz

Lieferumfang:
Sonnensensor,Batterie CR2032,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 43 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Ø:
43 mm
Marke:
Heicko
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Betriebsspannung (LOV):
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art:
Sonnensensor
Weitere Suchbegriffe: Heicko, HR1200-SUN-BI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.