Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL60166MF 5SL6016-6MF Leitungsschutzschalter 2polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3044401-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL60166MF
EAN/GTIN:
     4047624192540
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens 2 po...
leitungsschutzschalter
Siemens 5SL60166MF 5SL6016-6MF Leitungsschutzschalter 2polig

Leitungsschutzschalter 5SL6 COM
(RCM mit Differenzstromüberwachung)

Elektrische Anlagen vor Schäden schützen
Die Zahl an elektrischen Verbrauchern steigt zunehmend- und damit auch die Belastung für die Elektroinstallation. Im Fall von Überlast oder Kurzschluss schalten Leitungsschutzschalter den angeschlossenen Stromkreis ab und schützen elektrische Anlagen und Geräte damit verlässlich vor Schäden. Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio lassen sich zudem komfortabel montieren und installieren. Die Geräte zeichnen sich durch ihr einheitliches Design aus und können mit dem durchgängigen Zubehör um viele Funktionen erweitert werden. Ob für die Industrie, Gebäude oder Infrastruktur - mit unserem vielfältigen Portfolio finden Sie den passenden Leitungsschutzschalter für jede Anwendung.

Kommunikations- und messfähige Leitungsschutzschalter
Zusätzlich zu den Schutzfunktionen der Standardgeräte bringen die kommunikations- und messfähigen LS-Schalter bringen wir Transparenz in den Endstromkreis und können reagieren, schon bevor der Fehler eintritt. Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht. Informationen zum Schaltzustand ermöglichen vorausschauende Wartung. Die Standard Leitungsschutzschalter 5SY, 5SP4 und 5SL lassen sich mit dem kommunikations- und messfähigen Hilfs-/Fehlersignalschalters einfach erweitern.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 16 A · Betriebsspannung (Details): 250 V/AC · Polzahl: 2 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 89.8 x 75.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.8 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Marke:
Siemens
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Ausschaltvermögen:
16 A
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
B
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
250 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-19-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, Siemens, 5SL60166MF, 5SL6016-6MF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 138,21*
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 138,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,36*
€ 140,35*
Frei Haus
ab € 119,93*
€ 142,80*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 165,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,40*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 0,03805*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03114*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 67,87*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 426,98*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,18*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.