Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix 18724 N 4er-Set Personenwagen Nahverkehr um Hamburg der DB, MHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045619-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     18724
EAN/GTIN:
     4028106187247
Suchbegriffe:
Personenwagen N
personenwagen n
MiniTrix 18724 N 4er-Set Personenwagen Nahverkehr um Hamburg der DB, MHI

N 4er-Set Personenwagen Nahverkehr um Hamburg der DB, MHI

Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)

Vorbild: 1 Einheits-Abteilwagen 1./2. Klasse AB-21, 2 Einheits-Abteilwagen 2. Klasse Bd-21b, 1 Gepäckwagen Pwi-23 im Zustand um 1960 der Deutschen Bundesbahn (DB).

Ausstattung:
Modell: Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Gesamtlänge über Puffer 350 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: N · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 350 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
MiniTrix
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
350 mm
Herst.-Teilenr.:
18724
Epoche:
III
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, 18724, Trix N, Trix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 163,17*
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 163,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.