Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heicko HRF6020-17-BI Funk-Rohrmotor 60 mm 45 kg 145 W 20 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heicko HRF6020-17-BI Funk-Rohrmotor 60 mm 45 kg 145 W 20 Nm
Artikel-Nr.:
     102-3045768-BP
Hersteller:
     Heicko
Herst.-Nr.:
     HRF6020-17-BI
EAN/GTIN:
     4251457410034
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor 20 nm
Heicko HRF6020-17-BI Funk-Rohrmotor 60 mm 45 kg 145 W 20 Nm

Funkmotor 20Nm Adapt. 60er Welle

Einfache und schnelle Montage
Wartungsfrei mit langer Lebensdauer
Bequem per heicko Fernbedienung (Funkprotokoll BI) steuerbar (optionales Zubehör)
Nachrüsten mit heicko-Funksteuerungen möglich

Mit einem Motordurchmesser von 35 mm oder 45 mm können die Motoren dieser Serie in 40er oder 60er sowie 70er 8-Kantwellen montiert werden. Die HRF-Serie hat einen integrierten Funkempfänger und wird mit den heicko Sendern bedient. Der moderne klippbare Motorkopf gewährleistet eine schnelle sowie einfache Montage und ist auch in der industriellen Fertigung einsetzbar. Der Rohrmotor ist wartungsfrei mit einer langen Lebensdauer und hat einen thermischen Überlastungsschutz. Die einfache mechanische Einstellung der Endlagen sowie das leise laufende Getriebe machen diese Serie sehr erfolgreich.

Ausstattung:
In Kombination mit einem unserer Smart Box/Smart Stick (optionales Zubehör) kann der Motor per Smartphone bedient werden
Einfache mechanische Endlageneinstellung an den Einstellschrauben am Motorkopf
Dauerhafter Erhalt der Endlagen bei Stromausfall
Einfache und schnelle Montage
Wartungsfrei mit langer Lebensdauer
Thermischer Überlastungsschutz
Leiser Lauf

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Drehmoment (num): 20 Nm · Endabschaltung: mechanisch · Leistung (Motor): 145 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 625 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Stromaufnahme max.: 0.64 A · Weitere technische Daten: Motordurchmesser: 45 mm
Länge ohne Lager: 625 mm
Funkfrequenz: 433,92 MHz
Funkprotokoll: BI
Schutzart: IP44
Schutzklasse: I · Zugkraft (max.): 45 kg

Lieferumfang:
Elektronischer Rohrmotor,Adapter-Set für 60 mm 8-Kantwelle vormontiert,Adapter Clipskopf in Vierkantaufnahme,Deutsches Handbuch mit Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 45 mm x 625 mm
Stromaufnahme max.:
0.64 A
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
625 mm
Marke:
Heicko
Länge Anschlussleitung:
2 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
mechanisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
45 kg
Drehmoment (num):
20 Nm
Leistung (Motor):
145 W
Produkt-Art:
Funk-Rohrmotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, Heicko, HRF6020-17-BI, Fensterantrieb, rolladenmotor, rollladenmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.