Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MasterPRO Pizzaschneider Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045887-BP
Hersteller:
     MasterPRO
Herst.-Nr.:
     BGMP-4872
EAN/GTIN:
     6926427682565
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider
MasterPRO Pizzaschneider Edelstahl,Holz

Pizzaschneider 35 x 10,3 x 2 cm

Halbmondförmig
Klinge aus Edelstahl mit Gummigriff in Holzoptik
Leicht zu reinigen

Für Pizzaliebhaber! Ein stabiler Pizzaschneider, damit Sie Ihre leckere Pizza an alle Ihre Gäste verteilen können.
Hergestellt aus Edelstahl, wodurch höchste Festigkeit und Lebensdauer garantiert sind. Mit einem liebevollen Design in Holz-Optik auf dem Griff. Handwäsche wird empfohlen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl,Holz · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm

Lieferumfang:
Grill,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Holz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
MasterPRO
Farbe:
grau | braun
Produkt-Art:
Pizzaschneider
Weitere Suchbegriffe: pizza schneider, MasterPRO, BGMP-4872, Grillzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,88*
4 Tage
24
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 11,90*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 16,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.