| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3045944-BP Herst.-Nr.: 32.0717 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Buchsen-Verschlusskappen 32.0717 PV-SVK4 Stäubli Inhalt: 1 St.
Buchsen-Verschlusskappen
Verschlusskappen aus TPE zum dichten Verschliessen von nicht gesteckten PV-Steckverbindern. Verschlusskappen mit Befestigungslasche, auf Anfrage. Passend zu PV-KST4...-UR, PV-ADSP4..., PV-AZS4, PV-AZB4
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Stäubli | Herst.-Teilenr.: | 32.0717 | Typ (Hersteller-Typ): | PV-SVK4 | Produkt-Art: | Photovoltaik-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,79988* | € 1,004* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,70* | € 1,24* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,7571* | € 1,2571* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,44* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,70* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|