Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lokator für MC4 32.6081 PV-LOC-MC4 4/6/10 Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045955-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stäubli
32.6081
PV-LOC-MC4 4/6/10
Fotovoltaik
Lokator für MC4 32.6081 PV-LOC-MC4 4/6/10 Stäubli Inhalt: 1 St.

Lokator für MC4

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Crimpbereich: 4, 6, 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
32.6081
Typ (Hersteller-Typ):
PV-LOC-MC4 4/6/10
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 31,75*
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 31,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.