Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Mio+ Pizzaofen mit Pizzastein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045964-BP
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     7628.4112
EAN/GTIN:
     7640306328953
Suchbegriffe:
Backstein Herd
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Trisa Mio+ Pizzaofen mit Pizzastein

Trisa Elektr. Pizzaofen Pizza Mio+

Erreicht beeindruckende 450°C für die perfekte Pizza in nur 2 Minuten
Integrierte Temperatur- und Zeitsteuerung durch Digitaldisplay
Infrarot Oberhitze und Heizelemente zum Durchbacken auf der Unterseite
Mit 33 x 33 cm Pizzasteinplatte für ein authentisches Pizzaerlebnis
Aus hochwertigen Materialien mit langlebiger dunkler Pulverbeschichtung
Dank abnehmbarer Türe, Schaufel und Wendeschaufel zum echten Pizzaiolo

Perfekte Pizzen in 2 Minuten bei 450°C, dank Timer Steuerung, Ober- und Unterhitze, Cordierit-Stein sowie zwei Schaufeln zum Pizzaiolo.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Backofen Temperatur max.: 450 °C · Gewicht: 11.9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Pizzastein · Leistung (Details): 2200 W · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 1.5 m · Wärmequelle: Elektro

Lieferumfang:
Pizzaofen Pizza Mio,Pizzastein,2 Schaufeln,Anleitung

Weitere Informationen:
Backofen Temperatur max.:
450 °C
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
425 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Wärmequelle:
Elektro
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Pizzastein
Leistung (Details):
2200 W
Gewicht:
11.9 kg
Produkt-Art:
Pizzaofen
Weitere Suchbegriffe: Pizza-Ofen, Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Trisa, 7628.4112, Mio+, Minibacköfen, Minibackofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,75*
€ 402,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 341,08*
€ 403,15*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 430,51*
€ 505,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,00*
€ 477,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,08*
€ 405,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.