Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeuggürtel für MC4 und MC4-Evo 2 32.0387 Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046041-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stäubli
32.0387
Fotovoltaik
Photovoltaik
Werkzeuggürtel für MC4 und MC4-Evo 2 32.0387 Stäubli Inhalt: 1 St.

Werkzeuggürtel für MC4 und MC4-Evo 2

Das passende Werkzeug stets griffbereit im Werkzeuggürtel für MC4 und MC4-Evo 2.
Der Werkzeuggürtel für MC4 und MC4-Evo 2 besteht aus:
- Einer Werkzeugtasche mit Lederhaltungen, integrierten elastischen Fächern und D-Ring zur Aufbewahrung aller Werkzeuge, die für die Vor-Ort-Montage notwendig sind
- Einer Materialtasche mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Steckverbindern und weiteren Kleinteilen. Die Materialtasche kann dank eines Druckknopfes offengehalten werden
- Einem Gürtel mit Schnellverschluss

Ausstattung:
Langlebig dank strapazierfähigem und wetterfestem Material
Einfaches Anbringen und Abnehmen des Werkzeuggürtels dank verstellbarem Schnellverschluss
Stabiler Sitz, kein Verdrehen des Werkzeuggürtels

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Werkzeugtasche: 260 mm x 14,5 mm x 27 mm
Materialtasche: 175 mm x 105 mm x 185 mm
Gürtel mit Schnellverschluss: 1550 mm x 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
32.0387
Typ (Hersteller-Typ):
32.0387
Weitere Suchbegriffe: Solar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.