Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP A10135025038 / 1010067 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 350 V (Ø x L) 25 mm x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046199-BP
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     A10135025038 / 1010067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
FTCAP A10135025038 / 1010067 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 350 V (Ø x L) 25 mm x 38 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 100 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 25 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ FTCAP Typ A100. Axial Mit Nennspannung 350 VDC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 350 V · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Toleranz: -10/+30 %
Rippelstrom: 590 mA
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 955 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Marke:
FTCAP
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
A10135025038 / 1010067
Nennspannung:
350 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, elko 100µf 350v, drahtwiderstand, alu elko 350v, FTCAP, A10135025038 / 1010067, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 6,26*
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,28*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.