Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP GMA33235065100 / 1012698 Elektrolyt-Kondensator Schraubanschluss 3300 µF 350 V (Ø x L) 65 mm x 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046203-BP
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMA33235065100 / 1012698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
FTCAP GMA33235065100 / 1012698 Elektrolyt-Kondensator Schraubanschluss 3300 µF 350 V (Ø x L) 65 mm x 100 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 3300 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMA. Mit M 5-Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 350 VDC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): Schraubanschluss · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 µF · Nennspannung: 350 V · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Toleranz: -10/+30 %
Rippelstrom: 5.8 A
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 39 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 65 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
FTCAP
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
GMA33235065100 / 1012698
Nennspannung:
350 V
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 µF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 350v, becherelko, f&t elektrolytkondensator, FTCAP, GMA33235065100 / 1012698, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,05*
€ 82,89*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 82,90*
Frei Haus
ab € 54,49*
€ 83,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.