Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frolyt E-RSY312 Elektrolyt-Kondensator SMD 4.5 mm 330 µF 25 V 20 % (Ø x L) 10.2 mm x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046253-BP
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RSY312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Frolyt E-RSY312 Elektrolyt-Kondensator SMD 4.5 mm 330 µF 25 V 20 % (Ø x L) 10.2 mm x 12 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 330 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm

SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Frolyt ERSY. Für Oberflächenmontage, mit niedrigem ESR/Z, nach DIN IEC 60384-1

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 330 µF · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 10.2 mm · Rastermaß: 4.5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 580 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.2 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
Frolyt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
E-RSY312
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
4.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
330 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: 330µf 25v smd elko, chip kondensator, smd kondensator 025v, Frolyt, E-RSY312, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,03*
3
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,13*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.