Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frolyt E-KS3250 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 220 µF 10 V 20 % (Ø x L) 6.8 mm x 12.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046255-BP
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KS3250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220µf 10v
Frolyt E-KS3250 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 220 µF 10 V 20 % (Ø x L) 6.8 mm x 12.5 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.8 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 10 VDC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Nennspannung: 10 V · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 6.8 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 1.45 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.8 mm x 12.5 mm
Produktabmessung, Ø:
6.8 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Marke:
Frolyt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
E-KS3250
Nennspannung:
10 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 220uf, Frolyt, E-KS3250, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 1,03*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,05*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.