Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frolyt E-KS3185 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 22 µF 100 V 20 % (Ø x L) 8.7 mm x 12.7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046290-BP
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KS3185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 22uf 100 v
Frolyt E-KS3185 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 22 µF 100 V 20 % (Ø x L) 8.7 mm x 12.7 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 22 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Radiale Anschlussdrähte für die vertikale Montage auf PCBs. Konform mit DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 100 VDC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Produktabmessung, Ø: 8.7 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 5.06 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8.7 mm x 12.7 mm
Produktabmessung, Ø:
8.7 mm
Produktabmessung, Länge:
12.7 mm
Marke:
Frolyt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
E-KS3185
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Frolyt, E-KS3185, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,37*
3
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,37*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.