Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frolyt E-RF3003 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V 20 % (Ø x L) 6.8 mm x 12.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046332-BP
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RF3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko bedrahtet 100µf 25v
Frolyt E-RF3003 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V 20 % (Ø x L) 6.8 mm x 12.5 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 100 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.8 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERF. Schaltfest, niedrige Impedanz (Z), mit einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 25 VDC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 6.8 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.8 mm x 12.5 mm
Produktabmessung, Ø:
6.8 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Marke:
Frolyt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
E-RF3003
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Frolyt, E-RF3003, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,98*
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,99*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.