Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frolyt E-RF3309 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 63 V 20 % (Ø x L) 16.5 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046381-BP
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RF3309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 63v
Frolyt E-RF3309 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 63 V 20 % (Ø x L) 16.5 mm x 30 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16.5 mm

Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator, E-RF3309, Frolyt Features * Besonders niedriger ESR / Z * Lebensdauer mindestens 2.500h bis 10.000h bei 105°C * Lange Nutzungsdauer * Hohe Bemessungskapazität * Abmessungen: Ø 5,5 x 12,0mm - Ø 18,0 x 36,5mm * RoHS konform

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 16.5 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16.5 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
Frolyt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
E-RF3309
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Frolyt, E-RF3309, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,38*
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,40*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.