Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoXtreme GX3 Gimbal elektrisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048331-BP
Hersteller:
     GoXtreme
Herst.-Nr.:
     55243
EAN/GTIN:
     4260041686410
Suchbegriffe:
Gimbal
GoXtreme GX3 Gimbal elektrisch Schwarz

3-Achsen-Gimbal GX3 für Smartphones und Action Cams

3-Achsen-Stabilisierung
Mit fester Schutzhülle
Integrierte 4000mAh Powerbank

2in1: Stabile Videos mit Action Cam und Smartphone
Es ist Zeit für professionelle und ruckelfreie Aufnahmen! Das 2in1 Dual Gimbal GX3 ist ein wichtiges Tool für wackelfreie und professionelle Aufnahmen.
Dank der flexibel einstellbaren Smartphone-Halterung und dem mitgelieferten Action Cam-Adapter kann der GoXtreme GX3 Gimbal sowohl für Smartphones wie auch für Action Cams eingesetzt werden. Dabei sorgt der GX3 für die richtige Balance und holt als 3-Achsen Stabilisator das Beste aus Ihren Videos heraus. Auch bei unruhigen Bewegungen oder Erschütterungen liefert der Gimbal stabile und ausgeglichene Aufnahmen.

Technische Daten:
Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 408 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 289 mm

Lieferumfang:
Gimbal
Mini tripod
Adapter füt action cams
Tasche
Hanschlaufe
USB-Kabel
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
289 mm
Produktabmessung, Breite:
408 mm
Marke:
GoXtreme
Transportlänge:
289 mm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Weitere Suchbegriffe: GoXtreme, 55243, GX3, steadycam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,35*
€ 96,64*
€ 3,50*
ab € 90,99*
€ 116,62*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 91,00*
€ 116,63*
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 135,58*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 135,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.