| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3048868-BP Herst.-Nr.: 042-0763 EAN/GTIN: 4009729080405 |
| |
|
| | |
| Novus Tools 042-0763 Feindrahtklammern Typ 53 5000 St. Abmessungen (L x B) 10 mm x 11.3 mm
Feindrahtklammern A Typ 53 10mm
Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.
Ausstattung: Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker Ideal zur Befestigung von Stoffen und Gewebe Kartonverpackung (Klapp-Faltschachtel) Rückenbreite einer Klammer = 11,3 mm Drahtbreite einer Klammer = 0,75 mm
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5000 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 mm x 11.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.3 mm | Marke: | Novus Tools | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Feindrahtklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, Novus Tools, 042-0763, A53/10, Klammern 11.4 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,59* | ab € 8,21* | € 11,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 9,71* | € 13,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 9,71* | € 14,12* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,39* | € 15,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,08* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00322* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|