Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0793 Flachdrahtklammern Typ 53F 600 St. Abmessungen (L x B) 14 mm x 11.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048882-BP
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0793
EAN/GTIN:
     4009729081303
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammer typ 53
Novus Tools 042-0793 Flachdrahtklammern Typ 53F 600 St. Abmessungen (L x B) 14 mm x 11.3 mm

Flachdrahtklammern D Typ 53 F 14mm D-Point

Die Standard Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Folien.

Ausstattung:
Standard Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker
Ideal zur Befestigung von Folien
Kartonverpackung (Schiebe-Faltschachtel)
Rückenbreite einer Klammer = 11,3 mm
Drahtbreite einer Klammer = 1,25 mm

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 53F · Produktabmessung, Breite: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
600 St.
Abmessungen:
(L x B) 14 mm x 11.3 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
11.3 mm
Marke:
Novus Tools
Klammerntyp:
Typ 53F
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 53/14, Novus Tools, 042-0793, D53F/14 D-Point, Klammern 11.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,07*
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,00995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.