Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0800 Schmalrückenklammern Typ 4 1000 St. Abmessungen (L x B) 12 mm x 6.1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048894-BP
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0800
EAN/GTIN:
     4009729081518
Suchbegriffe:
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
schmalrückenklammer typ 4
Novus Tools 042-0800 Schmalrückenklammern Typ 4 1000 St. Abmessungen (L x B) 12 mm x 6.1 mm

Schmalrückenklammern C Typ 4 12mm

Die Standard Schmalrückenklammer zur Befestigung von Profilhölzern und Paneelen.

Ausstattung:
Standard Schmalrückenklammer
Ideal zur Befestigung von Profilhölzern und Paneelen
Kartonverpackung (Schiebe-Faltschachtel)
Rückenbreite einer Klammer = 6,1 mm
Drahtbreite einer Klammer = 1,1 mm

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 4 · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(L x B) 12 mm x 6.1 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Marke:
Novus Tools
Klammerntyp:
Typ 4
Produkt-Art:
Schmalrückenklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, tackerklammer 23/12, Novus Tools, 042-0800, C4/12
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,21*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,26*
7 Tage
24
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,28*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,30*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 6,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.