| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3048905-BP Herst.-Nr.: 044-0092 EAN/GTIN: 4009729081846 |
| |
|
| | |
| Novus Tools 044-0092 Tackernägel Typ J Produktabmessung, Länge 30 mm 1000 St.
Nägel E Typ J 30mm
Der Standard Nagel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern.
Ausstattung: Standard Nagel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern Kartonverpackung (Schiebe-Faltschachtel)
Technische Daten: Nageltyp: Typ J · Produktabmessung, Länge: 30 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 St. | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Marke: | Novus Tools | Nageltyp: | Typ J | Produkt-Art: | Tackernägel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Novus Tools, 044-0092 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 6,03* | € 8,64* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,59* | € 9,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,73* | € 10,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,98* | € 10,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 12,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|