Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Notebook-Akku M02027-005 11.4 V 3790 mAh HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049004-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M02027-005
EAN/GTIN:
     4057657558732
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
HP Notebook-Akku M02027-005 11.4 V 3790 mAh HP

HP Akku M02027-005 45Wh

3 Zellen Li-Polymer Akku
Überzeugende Leistung mit 45Wh Wattstunden.

Hochwertiger Original HP Akku in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter HP Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung. Erleben Sie wieder die ursprüngliche Leistung und Laufzeit Ihres Notebooks mit unserem Original-Akku. Entwickelt für höchste Qualität und Sicherheit, bringt er nicht nur die ursprüngliche Leistung zurück, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Notebooks. Vertrauen Sie auf Originalität für eine optimale mobile Erfahrung und sichern Sie sich die Qualität, die Ihr Gerät verdient – damit Ihr Notebook länger leistungsfähig bleibt und Sie stets produktiv arbeiten können.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 3790 mAh · Passend für Marke: HP · Passend für Notebookmodell: HP ProBook 640 G8,HP ProBook 445 G8,HP ProBook 455 G8,HP ProBook 440 G8,HP ProBook 450 G8,HP ProBook 430 G8,HP ProBook 650 G8 · Spannung: 11.4 V · Weitere technische Daten: Energie 45 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): RH03XL,TPN-DB0B,M01524-2B1,M01524-2C1,M01524-AC1,M02027-005

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
3790 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
M02027-005
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
HP
Marke:
HP
ersetzt Original-Akku (Notebook):
RH03XL | TPN-DB0B | M01524-2B1 | M01524-2C1 | M01524-AC1 | M02027-005
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
HP ProBook 640 G8 | HP ProBook 445 G8 | HP ProBook 455 G8 | HP ProBook 440 G8 | HP ProBook 450 G8 | HP ProBook 430 G8 | HP ProBook 650 G8
Anwendungsbereiche:
Notebook
Spannung:
11.4 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, HP, M02027-005, HP Laptop Akku, HP Notebook Akku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 44,39*
€ 58,74*
€ 7,14*
ab € 45,32*
€ 59,97*
€ 6,90*
ab € 65,59*
€ 83,93*
€ 3,50*
ab € 66,41*
€ 85,28*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 100,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.