Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo INKO-TY293 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049105-BP
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     INKO-TY293
EAN/GTIN:
     4260383612818
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
Inkovideo INKO-TY293 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

INKOVIDEO INKO-TY293 4 MP WLAN-Überwachungskamera

4,0 Megapixel Auflösung für detailreiche Bilder
Smart H.264+ Videokomprimierung für effiziente Speichernutzung
Intelligente Bewegungserkennung
2,4 GHz WLAN-Verbindung
Einfache Installation, schnelle Anbindung über QR-Code-Scan

Die INKO-TY293 ist eine moderne WLAN-Kamera, die sich durch ihre ausgezeichnete Bildqualität für den Einsatz im Alltag auszeichnet. Sie verfügt über einen 1/2,8"-Progressive-Scan-CMOS-Bildsensor und eine 4 Megapixel Auflösung und liefert damit sehr scharfe und detaillierte Bilder. Die Kamera nutzt die Smart H.264+ Videokomprimierung, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Videoübertragung gewährleistet, ohne zu viel Speicherplatz oder Bandbreite zu verbrauchen.
Auch der große Drehwinkel des INKO-TY293 ist ein wichtiges Leistungsmerkmal. Die Kamera kann horizontal um 355° und vertikal um 95° gedreht werden, was eine umfassende Abdeckung des Überwachungsbereichs ermöglicht.
Die Kamera liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Aufnahmen, da sie eine geringe Beleuchtungsstärke von nur 0,1 LUX/F1,2 unterstützt. Das bedeutet, dass sie auch bei minimaler Beleuchtung deutliche Bilder ermöglicht. Für eine klare Nachtsicht und eine IR-Reichweite von bis zu 25 Metern werden sind 6 IR LEDs in die Kamera integriert.
Die Kamera verfügt über zahlreiche Alarmfunktionen wie Bewegungserkennung, Alarmsirene, Personenerkennung und Spracherkennung. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird eine Nachricht mit einem Foto des Ereignisses an den Benutzer gesendet und die Kamera gibt einen Sirenenalarm aus.
Die INKO-TY293 bietet außerdem eine Zwei-Wege-Audiofunktion. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur hören, was um die Kamera herum geschieht, sondern auch kommunizieren, was besonders nützlich ist, wenn Sie die Kamera zur Überwachung von Kindern oder Haustieren einsetzen.
Die Kamera ist mit zahlreichen Netzwerkprotokollen kompatibel, darunter TCP/IP und HTTPS. Die Verbindung erfolgt über WLAN (IEEE 802.11b, 2,4 GHz) und unterstützt die Übertragungsoption P2P. Die Einrichtung erfolgt einfach per QR-Code-Scan oder im EZ-Modus.
Die Kamera unterstützt MicroSD-Karten mit einer maximalen Kapazität von 128 GB und bietet Ihnen ausreichend Speicherplatz für Ihre Aufnahmen.
Die INKO-TY293 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie kann an der Wand oder an der Decke montiert werden und ist ideal für den Einsatz in Wohnungen, Geschäftsräumen, Büros und anderen Bereichen geeignet.

Ausstattung:
Mobile App: TUYA SMART / Smart Life
Bildaufnahme: Unterstützt
Zwei-Wege-Audio: Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Aufnahmemodus: Daueraufnahme, Ereignisaufnahme (Bewegungserkennung)
Video-Speicherung: SD-Karten-Aufzeichnung
Wiedergabe: Unterstützt
Alarmauslösung: Bewegungserkennung, Personenerkennung, Tonerkennung
Alarmmethode: Benachrichtigung mit Screenshots, Kamerasirenenklang
Netzwerkprotokoll: Unterstützt TCP/IP, HTTPS, etc.
WLAN: IEEE 802.11b, 2,4 GHz, unterstützt WEP, WPA, WPA2
Übertragungsmodus: P2P, Smart Cloud Server
Verbindungsmethode: QR-Code-Scan, EZ-Modus
SD-Karte: Maximal unterstützt MicroSD-Karte bis 128 GB
Reset-Taste: Unterstützt
Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart: IP65 für Innenbereich

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Brennweite: 3,6 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 181 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 25 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 79 mm · Schutzart: IP65 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs,mit Personenerkennung · WLAN Standard: IEEE802.11b · Weitere technische Daten: Video-Kompression: Smart H.264+
Drehwinkel: Horizontal: 355°; Vertikal: 95°
Niedrige Beleuchtung: 0,1 LUX bei F1.2
LED: 6 Stück IR-Chipset-LED
Audio: G.711
Speicherkapazität: 2,5 GB - 4,5 GB/Tag
Strom: DC 5 V / 1,5 A
Arbeitstemperatur: -10 °C bis +55 °C · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
INKO-TY293 WLAN Überwachungskamera,Netzteil,USB-Kabel,Schrauben,Kurzanleitung,Befestigungsplatte.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x H) 79 mm x 120 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
79 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
Inkovideo
Schutzart:
IP65
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs | mit Personenerkennung
WLAN Standard:
IEEE802.11b
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
25 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
Stromversorgung:
Netzteil
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Tuya
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
181 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Inkovideo, INKO-TY293, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 22,74*
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 45,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.