Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo INKO-TY509 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049106-BP
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     INKO-TY509
EAN/GTIN:
     4260383612801
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera outdoor
Inkovideo INKO-TY509 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

INKOVIDEO INKO-TY509 4 MP WLAN PTZ Überwachungskamera

4,0 Megapixel Auflösung für detailreiche Bilder
Smart H.264+ Videokomprimierung für effiziente Speichernutzung
Intelligente Bewegungserkennung und Objektverfolgung
Auslösung von Alarmen bei Bewegungserkennung
2,4 GHz WLAN-Verbindung
Einfache Installation, schnelle Anbindung über QR-Code-Scan

Die INKO-TY509 ist eine moderne WLAN PTZ Kamera, die sich durch ihre sehr gute Bildqualität für den täglichen Gebrauch auszeichnet. Sie verfügt über einen 1/2,8"-Progressive-Scan-CMOS-Bildsensor und eine 4 Megapixel Auflösung und liefert damit sehr scharfe und detaillierte Bilder.
Die Kamera nutzt die Smart H.264+ Videokomprimierung, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Videoübertragung gewährleistet, ohne zu viel Speicherplatz oder Bandbreite zu verbrauchen.
Die Überwachungskamera liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gute Aufnahmen, da sie eine geringe Beleuchtungsstärke von nur 0,1 LUX/F1,2 unterstützt. Das bedeutet, dass sie auch bei minimaler Beleuchtung deutliche Bilder ermöglicht. Für eine klare Nachtsicht bis zu 25 Metern sind 6 IR- und 6 weiße Dual-LEDs in die Kamera integriert.
Die Kamera ermöglicht eine horizontale Drehung von 355° und eine vertikale Drehung von 95°, was einen flexiblen Blickwinkel bietet. Die INKO-TY509 unterstützt die Objektverfolgung, so dass die Kamera Bewegungsabläufe zuverlässig erkennen kann.
Die INKO-TY509 bietet außerdem eine Zwei-Wege-Audiofunktion. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur hören, was um die Kamera herum geschieht, sondern auch kommunizieren, was besonders nützlich ist, wenn Sie die Kamera zur Überwachung von Kindern oder Haustieren einsetzen.
Die INKO-TY509 Überwachungskamera bietet verschiedene Aufnahmefunktionen, darunter die Daueraufnahme und die ereignisgesteuerte Aufnahme (Bewegungserkennung). Die Kamera verfügt auch über eine Alarmfunktion, die ausgelöst wird, wenn eine Bewegung, Personen oder Geräusche erkannt werden. Dabei können Sie eine Alarmmeldung erhalten und einen Sirenenalarm auf der Kamera auslösen.
Die Kamera ist mit zahlreichen Netzwerkprotokollen kompatibel, darunter TCP/IP und HTTPS. Die Verbindung erfolgt über WLAN (IEEE 802.11b, 2,4 GHz) und unterstützt die Übertragungsoptionen P2P und ist TUYA-kompatibel. Die Einrichtung erfolgt einfach per QR-Code-Scan oder im EZ-Modus.
Diese Sicherheitskamera unterstützt MicroSD-Karten mit einer maximalen Kapazität von 128 GB und ermöglicht somit lokale Speicherung von Aufnahmen.
Die INKO- TY509 ist wassergeschützt und gemäß IP65 zertifiziert. Sie können die Kamera also in vielen verschiedenen Umgebungen einsetzen, auch in Innenräumen und im Außenbereich.

Ausstattung:
Mobile App: TUYA SMART / Smart Life
Bildaufnahme: Unterstützt
Zwei-Wege-Audio: Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Speicherkapazität: 2,5 GB - 4,5 GB/Tag
Aufnahmemodus: Daueraufnahme, Ereignisaufnahme (Bewegungserkennung)
Video-Speicherung: SD-Karten-Aufzeichnung
Wiedergabe: Unterstützt
Alarmauslösung: Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Tonerkennung
Alarmmethode: Benachrichtigung mit Bildern, Kamerasirene
Netzwerkprotokoll: Unterstützt TCP/IP, HTTPS, etc.
WLAN: IEEE 802.11b, 2,4 GHz, unterstützt WEP, WPA, WPA2
Übertragungsmodus: P2P, Smart Cloud Server
Verbindungsmethode: QR-Code-Scan, EZ-Modus
SD-Karte: Maximal unterstützt 128 GB MicroSD -Karte
Reset-Taste: Unterstützt
Wandmontage, Deckenmontage
Wassergeschützt: Schutzart IP66, für den Außeneinsatz geeignet

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Brennweite: 3,6 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 434 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 25 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs,mit Personenerkennung,mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ),mit Sirene · WLAN Standard: IEEE802.11b · Weitere technische Daten: Video-Kompression: Smart H.264+
Drehwinkel: Horizontal: 355°; Vertikal: 95°
Niedrige Beleuchtung: 0,1 LUX bei F1.2
LED: 6 x IR und 6 x Dual-LED
Audio: G.711
Speicherkapazität: 2,5 GB - 4,5 GB/Tag
Strom: DC 12 V / 2 A
Arbeitstemperatur: -10 °C bis +55 °C · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
INKO-TY509 WLAN Überwachungskamera,Netzteil,2 x Antenne,Schrauben,Kurzanleitung.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 102 x 155 x 170 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
Inkovideo
Schutzart:
IP66
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs | mit Personenerkennung | mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) | mit Sirene
WLAN Standard:
IEEE802.11b
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
25 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Stromversorgung:
Netzteil
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Tuya
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
434 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Inkovideo, INKO-TY509, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,66*
€ 63,06*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 64,61*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 73,81*
€ 95,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.