Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 913828 B-ALEV 125K-FS Stahlblech-Bockrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 913828 B-ALEV 125K-FS Stahlblech-Bockrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3050009-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     913828
EAN/GTIN:
     4047526379889
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Blickle 913828 B-ALEV 125K-FS Stahlblech-Bockrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.

Stahlblech-Bockrolle B-ALEV 125K-FS

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Fußschutz aus Stahl,
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie B

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie ALEV

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
• Radkörper: Aluminium-Druckguss


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 150 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 40 mm · Tragfähigkeit (max.): 250 kg · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit bei 4 km/h: 250 kg
Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Material Laufbelag: Gummi
Farbe Laufbelag: Schwarz
Farbe Radkörper: Silbergrau
Temperaturbeständigkeit max: 80 °C
Temperaturbeständigkeit min: -20 °C
Belagshärte: 65 Shore A
Spurlos: nein
Antistatisch: nein
Rostfrei: nein
Hitzebeständig: nein
Autoklaventauglich: nein
Hydrolysestabil: nein
Befestigungsart: Anschraubplatte
Dazugehörige Lenkrolle: L-ALEV 125K-FS
Dazugehöriges Rad: ALEV 125/15K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Radbreite:
40 mm
Gesamt-Höhe:
150 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
1.26 kg
Produkt-Art:
Stahlblech-Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 913828, B-ALEV 125K-FS, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.