Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 945690 LE-POEV 60KF-RA Stahlblech-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 60 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 945690 LE-POEV 60KF-RA Stahlblech-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 60 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3051862-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     945690
EAN/GTIN:
     4047526369026
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Blickle 945690 LE-POEV 60KF-RA Stahlblech-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 60 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St.

Stahlblech-Lenkrolle LE-POEV 60KF-RA

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'Radstop',
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie LE

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie POEV

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
• Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 80 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 60 mm · Radbreite: 34 mm · Tragfähigkeit (max.): 120 kg · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit bei 3 km/h: 120 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h: 120 kg
Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Material Laufbelag: Gummi
Farbe Laufbelag: Schwarz
Farbe Radkörper: Schwarz
Temperaturbeständigkeit max: 70 °C
Temperaturbeständigkeit min: -20 °C
Belagshärte: 65 Shore A
Spurlos: nein
Antistatisch: nein
Rostfrei: nein
Hitzebeständig: nein
Autoklaventauglich: nein
Hydrolysestabil: nein
Befestigungsart: Anschraubplatte
Dazugehörige Lenkrolle: LE-POEV 60KF
Dazugehöriges Rad: POEV 60/8KF
Dazugehörige Bockrolle: B-POEV 60KF

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
120 kg
Radbreite:
34 mm
Gesamt-Höhe:
80 mm
Rad-Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
0.614 kg
Produkt-Art:
Stahlblech-Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: blickle lenkrolle mit anschraubplatte, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Blickle, 945690, LE-POEV 60KF-RA, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 51,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,17*
€ 75,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.