Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell AQUINNA 36/34 Akku-Gartenpumpe 3400 l 37 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3053855-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4180450
EAN/GTIN:
     4006825673975
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
einhell gartenpumpe
gartenpumpe
Einhell AQUINNA 36/34 Akku-Gartenpumpe 3400 l 37 m

Einhell Akku-Gartenpumpe AQUINNA 36/34

TWIN-PACK Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power
Für alle Power X-Change Akkus geeignet
Hohe Pumpleistung vereint mit kabelloser Freiheit

Die Einhell Akku-Gartenpumpe AQUINNA 36/34 ist eine kraftvolle Pumpe, die vielseitig im Haus und im Garten eingesetzt werden kann, auch an Orten ohne Stromanschluss, um Wasser von A nach B zu pumpen. Sie gehört zur flexiblen Power X-Change-Familie, in der Akkus, Ladegeräte und Systemgeräte miteinander kombiniert werden können. Für maximale Leistung sorgt dabei die 36 Volt Twin-Pack Technologie, die die Kraft von zwei 18 V Akkus kombiniert. Die Pumpe verfügt über zwei Leistungsmodi: den BOOST-Modus für maximale Förderleistung und den ECO-Modus für eine längere Akkulaufzeit bei geringerem Förderdruck. Mit einer Förderkapazität von bis zu 3.400 Litern pro Stunde kann die Akku-Wasserpumpe große Wassermengen bewegen. Sie kann eine maximale Förderhöhe von 37 Metern erreichen, was einem maximalen Förderdruck von 3,7 bar entspricht. Die Pumpe kann Wasser aus einer Tiefe von bis zu 6 Metern ansaugen. Für eine einfache Befüllung, zum Beispiel beim ersten Ansaugvorgang, ist eine große Wassereinfüllschraube vorhanden. Die Entleerung der Pumpe, insbesondere für den Frostschutz im Winter, erfolgt unkompliziert über eine Wasserablassschraube an der Unterseite. Eine Wasserfüllstandsanzeige zeigt jederzeit an, ob die Pumpe ausreichend mit Wasser befüllt ist, um Schäden durch Trockenlauf zu vermeiden. Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch durch den Überlastschutz abgeschaltet, um Schäden zu verhindern. Die Akku-Gartenpumpe verfügt über einen zentralen Tragegriff für einfachen Transport und Befestigungslöcher zur Fixierung an einem dauerhaften Einsatzort. Sie ist mit zwei robusten Metallgewindeanschlüssen ausgestattet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
TWIN-PACK Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power
Für alle Power X-Change Akkus geeignet
Hohe Pumpleistung vereint mit kabelloser Freiheit
Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus
Frostschutz dank einfacher Entleerung über Wasserablassschraube
Überlastschutz zum Schutz vor Überhitzungsschäden am Motor
Entlüfterschraube gewährleistet eine effiziente Ansaugung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 36 V · Druckanschluss: 33,3 mm (G1) · Förderhöhe (max.): 37 m · Fördermenge (max.): 3400 l · Gewicht: 4.2 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Länge: 194 mm · Sauganschluss: 33,3 mm (G1) · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Ansaughöhe max. 6 m
Max. Förderhöhe/ -druck 37 m / 3.7 bar
Max. Wassertemperatur 35 °C
gemessener Schallleistungspegel 70,6 dB (A)

Lieferumfang:
Akku-Gartenpumpe,Schlüssel für Wassereinfüllschraube,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Einhell Power X-Change

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 194 x 195 x 265 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Länge:
194 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Förderdruck (max.):
3.7 bar
Marke:
Einhell
Druckanschluss:
33|ツ|3 mm (G1)
Sauganschluss:
33|ツ|3 mm (G1)
Schutzart:
IPX4
Farbe:
rot
Förderhöhe (max.):
37 m
Fördermenge (max.):
3400 l
Betriebsspannung:
36 V
Gewicht:
4.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4180450, AQUINNA 36/34, Förderpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 119,14*
€ 149,52*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 166,06*
Frei Haus
ab € 133,29*
€ 170,40*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 315,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.