Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3415430 Streuwagen 22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3053874-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3415430
EAN/GTIN:
     4006825673142
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
einhell streuwagen
Einhell 3415430 Streuwagen 22 l

Einhell Power X-Change Akku-Streuwagen GE-SR 18/22 Li-Solo

6-stufige, elektronisch einstellbare Streugeschwindigkeit
6-stufig regulierbare Streumenge
Großer Streugutbehälter mit 22 Liter Volumen

Der Einhell Akku-Streuwagen GE-SR 18/22 Li-Solo eignet sich nicht nur in den Sommermonaten zur Rasenpflege, sondern auch im Winter im Kampf gegen vereiste Wege und Zufahrten. Als Mitglied der Power X-Change Familie kann der Streuwagen mit allen Power X-Change Akkus und Ladegeräten kombiniert werden. Durch die Energie des Akkus wird das Streumaterial – ganz egal, ob Streusalz, Saatgut, Samen oder Dünger – automatisch auf dem Boden verteilt. Dabei kann die Streumenge 6-stufig reguliert und die Streugeschwindigkeit mithilfe der elektronischen Drehzahlregulierung in 6 Stufen eingestellt werden. Zwischen 1,5 und 6 Meter kann die Streubreite individuell eingestellt und an die zu bearbeitende Fläche angepasst werden. Der Behälter kann bis zu 22 Liter Streugut fassen und bietet damit eine hohe Kapazität für große Flächen. Dank der großen Räder, dem leichten, ergonomischen Schubbügel aus Aluminium und dem Handgriff mit Softgrip lässt sich der Akku-Streuwagen optimal führen, damit das Streugut gleichmäßig verteilt wird. Der Streuwagen wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
6-stufige, elektronisch einstellbare Streugeschwindigkeit
6-stufig regulierbare Streumenge
Großer Streugutbehälter mit 22 Liter Volumen
Individuell einstellbare Streubreite bis 6 Meter
Ganzjährige Nutzung möglich: Dünger, Rasensamen, Streusalz
Großer Schubbügel für exaktes, bequemes Manövrieren
Optimales Handling dank großer Räder

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 22 l · Gewicht: 6.43 kg · Herstellerfarbe: Rot · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Weitere technische Daten: Volt 18 V
Streubreite min. 1.5 m
Streubreite max. 6 m
Streumengeneinstellung (Stufen) 6
Drehzahlregulierung (Stufen) 6 Stufen

Lieferumfang:
Akku-Streuwagen,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Einhell Power X-Change

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 470 x 520 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Marke:
Einhell
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
22 l
Gewicht:
6.43 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Streuwagen
Weitere Suchbegriffe: streuwagen, Einhell, 3415430, GE-SR 18/22 Li-Solo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 124,55*
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 128,99*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 237,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.