| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3053912-BP Herst.-Nr.: 2700700530 EAN/GTIN: 4006913841026 |
| |
|
| | |
| HSGM Typ 200 Klingen für Styroporschneider 1 St.
Handschneider Klinge Typ 200
Für Plattenstärken bis 200 mm Für Handschneider HS 140 und HS 230
Hochwertige Styropor-Handschneider-Klinge für Handschneider HS 140 und HS 230.
Technische Daten: Gewicht: 40 g · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm
Lieferumfang: Handschneider Klinge Typ 180
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 25 mm x 17 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | HSGM | Gewicht: | 40 g | Produkt-Art: | Klingen für Styroporschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSGM, 2700700530, Typ 200, Heißschneidegerät, Thermosäge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,27* | € 54,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,18* | € 54,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,19* | € 54,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,37* | € 104,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|