Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSGM Typ CN 26 Klingen für Styroporschneider 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3053916-BP
Hersteller:
     Hsgm
Herst.-Nr.:
     7718006000
EAN/GTIN:
     4006913718601
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneider hsgm
styroporschneidegerät
HSGM Typ CN 26 Klingen für Styroporschneider 1 St.

Handschneider Klinge Typ CN 26

Für Handschneider HS 140 und HS 230
Halbrund
Für Nutenbreite 26 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Typ: CN 26

Lieferumfang:
Handschneider Klinge Typ CN 26

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 170 mm x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
HSGM
Typ:
CN 26
Produkt-Art:
Klingen für Styroporschneider
Weitere Suchbegriffe: HSGM, 7718006000, Typ CN 26, Heißschneidegerät, Thermosäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,59*
€ 38,66*
€ 4,00*
ab € 27,73*
€ 38,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 44,03*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 67,82*
€ 86,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
7161027200
ab € 339,31*
Zubehör
Hsgm
2700130152
ab € 96,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.