Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1069106 Axt 600 mm 1700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058294-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1069106
EAN/GTIN:
     6411501201652
Suchbegriffe:
Fiskars
1069106
X-series X24 M
Fiskars 1069106 Axt 600 mm 1700 g

Fiskars X-series X24 Splitting axe M blade

Mittlere Spaltaxt der X-Serie für effizientes Holzspalten.

Sie werden die perfektionierte Technik und fortschrittliche Ergonomie der Fiskars X-series™ Äxte bei jedem einzelnen Schwung spüren. Die X24 Spaltaxt mit M-Klinge arbeitet mit Ihrem Körper, meisterhaft ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und Ihre Kraft zu verstärken, für mehr Spaltvorgänge mit einem Schlag. Die innovative, ultrascharfe Klinge aus geschmiedetem Stahl wurde entwickelt, um das Holz effektiver zu spalten, und ist doppelt gehärtet, um ihre scharfe, präzisionsgeschliffene Schneide zu erhalten. Das spezielle Klingendesign mit einer breiteren Klinge und einem Spaltkeil sorgt für mehr Kraft und erleichtert das Herausziehen der Klinge aus dem Holz. Die reibungsarme Beschichtung hilft der Klinge, nach dem Aufprall durch das Holz zu gleiten und bietet zusätzlichen Rostschutz. Der umspritzte Axtkopf sorgt für eine untrennbare Verbindung mit dem Stiel. Zum praktisch unzerbrechlichen Design der X-series™ Äxte gehört ein leichter, bemerkenswert stabiler FiberComp™-Stiel, der Stöße absorbiert und einen hervorragenden Schlagschutz bietet. Der Stiel hat außerdem eine übergroße Griffzone aus strategisch strukturiertem SoftGrip™ und ein hakenförmiges Ende für einen sicheren Halt vor, bei und nach Ihrem Schwung.

Ausstattung:
Die mittelgroße Klinge der Fiskars X24 Spaltaxt ist ideal für das Spalten von mittelgroßen Holzscheiten mit einem Durchmesser von 20-30 cm.
Neues, verbessertes Klingendesign; die breitere Klinge und der Spaltkeil sorgen für mehr Kraft und machen es einfacher, die Klinge aus dem Holz zu entfernen
Der spezielle Klingenschliff sorgt für eine schärfere Schneide und eine bessere Spaltleistung
Die doppelt gehärtete Klinge aus geschmiedetem Stahl bewahrt ihre scharfe Kante länger
Die reibungsarme Klingenbeschichtung gleitet durch das Holz und schützt vor Rost
Überaus sichere, unverlierbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
Die ultraleichte & langlebige FiberComp™ Stielkonstruktion ist praktisch unzerbrechlich und bietet hervorragenden Schlagschutz
Perfektionierte Gewichtsverteilung für mehr Kraft beim Auftreffen
Übergroße SoftGrip™-Griffzone mit strategischer Textur für mehr Komfort und Kontrolle
Aufgeweitetes Griffende für zusätzliche Sicherheit in der Hand
Das mitgelieferte Futteral schützt Klinge und Benutzer
Entwickelt in Billnäs, Finnland, auf der Grundlage von mehr als dreieinhalb Jahrhunderten Erfahrung mit den besten geschmiedeten Werkzeugen der Welt

Technische Daten:
Gewicht: 1700 g · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 30 x 165 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Fiskars
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Axt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.