Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 26-020-003 Zierstreifen Oraline (L x B) 15 m x 3 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-305845-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     26-020-003
EAN/GTIN:
     4041909136632
Suchbegriffe:
4041909136632
Oracover
26-020-003
ORALINE, Breite: 3 mm Länge: 15 m rot

- Selbstklebend
- Aus hochwertigem Polyester
- Länge des Zierstreifen: 15 m
- Für: Fahrrad, Auto, Motorrad, Boot...
- Für Außen und Innen
- Wasserbeständig
- Öl- und Benzinbeständig
- Harter Innenring
- Sondergrößen auf Anfrage
- Überlackierbar

ORALINE-Zierstreifen sollten an keinem Modell fehlen. Mit Hilfe der ORALINE-Zierstreifen verleihen Sie Ihrem Modell Ihre individuelle Note. Allerdings erfreuen sich ORALINE-Zierstreifen nicht nur an Modellen großer Beliebtheit. Die Einsatzbereiche der ORALINE-Zierstreifen sind vielfältig: ob Motorrad, Fahrrad, Auto, Boot oder im Haushalt, mit ORALINE-Zierstreifen können Sie Ihre persönliche Note unterstreichen. Sie sind in allen ORASTICK-Farben lieferbar und mit den ORASTICK Eigenschaften identisch.

Das umfangreiche ORALINE Standardfarbsortiment bietet für jedes Design die passende Zierlinienfarbe.

Technische Daten:
Gewicht: 17 g · Grammatur (Details): 80 g/m² · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Zierstreifen · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m · Serie (Oracover): Oraline

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15 m x 3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Oracover
Farbe:
rot
Serie (Oracover):
Oraline
Grammatur (Details):
80 g/m²
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Zierstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.