Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools WP 550 Stirnlampe 550 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058926-BP
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     602.106A
EAN/GTIN:
     4021563717835
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
4K5 Tools WP 550 Stirnlampe 550 lm

Effektive LED-Kopflampe mit hoher Leuchtkraft, Sensor On-Modus zum schnellen Ein- und Ausschalten sowie großem Tragekomfort

Diese effektive, spritzwassergeschützte LED-Kopflampe bietet eine hohe Leuchtkraft und großen Tragekomfort. Besonders praktisch ist das zeitsparende Ein- und Ausschalten im Sensor On-Modus mit zwei Handbewegungen vor der Lampe. Dadurch ist der Anwender in der Lage, auch mit verschmutzten Arbeitshandschuhen die Lampe problemlos ein- und auszuschalten. Zum idealen Ausleuchten des Arbeitsbereiches lässt sich der Leuchtkopf stufenweise um bis zu 90° schwenken. Das Gerät ist mit den Leuchtstufen High, Medium, Low sowie Red und Red-Blink ausgestattet. Das elastische Stirnband lässt sich für beliebige Kopfgrößen einstellen. Eine Gummieinlage sorgt für sicheren Halt und verhindert das Abrutschen oder Verrutschen. Aufgrund des geringen Gewichts und der kompakten Ausführung wird der Kopf des Anwenders nicht belastet. Halteklammern zur Anbringung an einem Bauhelm sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Beachtliche Leuchtkraft von 550 Lumen
3 verfügbare Leuchtstufen passend zur jeweiligen Anforderung (High/Medium/Low)
Zusätzlicher Redund Red Blink-Modus
Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
Praktisches Einund Ausschalten durch 2 Handbewegungen vor dem Sensor
Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
Hoher Tragekomfort: Elastisches Stirnband, passend für jeden Kopfumfang
Freie Hände bei der Tätigkeit
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel
Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.7 V · Gewicht: 111 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leuchtdauer (High): 2 h · Leuchtdauer (Low): 8 h · Leuchtdauer (Medium): 5 h · Lichtstrom (High): 550 lm · Lichtstrom (Low): 100 lm · Lichtstrom (Medium): 200 lm · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schutzart: IP65 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,batteriebetrieben

Lieferumfang:
WP 550
Stirnband
Halteklammern für Bauhelm
USB-C-Kabel
Li-Ionen Akku

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 66 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Lichtstrom (Bereich):
500 lm - 999.9 lm
Marke:
4K5 Tools
Schutzart:
IP65
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | batteriebetrieben
Leuchtdauer (High):
2 h
Leuchtdauer (Low):
8 h
Leuchtdauer (Medium):
5 h
Lichtstrom (High):
550 lm
Lichtstrom (Low):
100 lm
Lichtstrom (Medium):
200 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
111 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 4K5 Tools, 602.106A, WP 550, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,73*
€ 42,36*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 30,16*
€ 42,38*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 64,52*
€ 81,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.