Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SmartShunt 2000A/50 mV SHU050220050 Batterieüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059072-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SHU050220050
EAN/GTIN:
     8719076044277
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Victron Energy SmartShunt 2000A/50 mV SHU050220050 Batterieüberwachung

Shunt Victron SmartShunt 2000A/50 mV

6,5 - 70 VDC
2000A
Bluetooth

SmartShunt, Der intelligente Batterie-Shunt.
Der SmartShunt ist ein Alles-in-einem-Batteriewächter, nur ohne Display. Ihr Telefon fungiert als Display. Der SmartShunt verbindet sich über Bluetooth mit der VictronConnect App auf Ihrem Telefon (oder Tablet) und Sie können alle überwachten Batterieparameter, wie Ladezustand, Restlaufzeit, Verlaufsinformationen und vieles mehr bequem auslesen.
Alternativ kann der SmartShunt angeschlossen und von einem GX-Gerät gelesen werden. Der Anschluss an den SmartShunt erfolgt über ein VE.Direct-Kabel.
Der SmartShunt ist eine gute Alternative für eine BMV-Batterieüberwachung, insbesondere für Systeme, bei denen eine Batterieüberwachung erforderlich ist, aber weniger Verkabelung und Unordnung gewünscht wird.
Der SmartShunt ist mit Bluetooth, einem VE.Direct-Port und einer Verbindung ausgestattet, die für Folgendes verwendet werden kann: Überwachung einer zweiten Batterie, Mittelpunktsüberwachung oder eines Temperatursensors.

Ausstattung:
6,5 - 70 VDC
2000A
Bluetooth

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm

Lieferumfang:
Shunt

Hinweis:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 168 x 75 x 68 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Victron Energy
Farbe:
blau
Produkt-Art:
Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, SHU050220050, SmartShunt 2000A/50 mV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,21*
€ 222,01*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 262,48*
€ 306,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 264,94*
€ 311,66*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 427,33*
€ 494,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.