| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3059248-BP Herst.-Nr.: 1140-G111-P1M1-12A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ETA Engineering Technology 1140-G111-P1M1-12A Schutzschalter 240 V/AC,48 V/DC 12 A 1 St.
Thermischer Schutzschalter, 1-polig
Geräteschutzschalter, 1140-G111-P1M1-12A, E-T-A Der 1140-G111-P1M1-12A ist ein miniaturisierter einpoliger thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung oder auslösefreier Auslösung und Sprungmechanik. Er wird für den Schalttafeleinbau oder Snap-in-Schalter verwendet. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Breite Stromstärken * Hohe Unterbrechungskapazität Anwendungen * Motoren, Transformatoren und Solenoide * Handgehaltene Maschinen und Geräte * Geräte
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung: 240 V/AC,48 V/DC · Schaltstrom (max.): 12 A · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Zentralbefestigung Betätiger: Druckknopf Auslösecharakteristik: M
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | ETA Engineering Technology | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Polzahl: | 1 | Typ (Hersteller-Typ): | 1140-G111-P1M1-12A | Schaltstrom (max.): | 12 A | Schaltspannung: | 240 V/AC | 48 V/AC | Produkt-Art: | Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ETA Engineering Technology, 1140-G111-P1M1-12A, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter |
| | |
| |