Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS USB-Twin-Bordsteckdose 3,6A 12/24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059291-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     USB18
EAN/GTIN:
     4260258511628
Suchbegriffe:
BAAS
USB18
Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünderstecker
BAAS USB-Twin-Bordsteckdose 3,6A 12/24 V

USB-Twin-Bordsteckdose 3,6A

2 USB-C-Ausgänge
Abschaltbar
Mit LED-Anzeige und Winkelhalter

Leistungsstarke USB-Twinsteckdose mit Schalter und LED-Betriebsanzeige. Mit ausreichender Anschlußleitung, integrierter Sicherung und Ringkabelschuhen für die Motorradbatterie. Einbaumontage oder zur Befestigung mit integriertem Winkelhalter mit Kabelbindern. Statt mit Kabelbinder kann auch der optionale Schraubhalter ZAH verwendet werden.

Ausstattung:
2 USB-C-Ausgänge
Abschaltbar
Mit LED-Anzeige und Winkelhalter
1,5 m Anschlussleitung
Mit intergrierter Sicherung und Gummischutzkappe
Zum Anschluß im 12/24V Bordnetz
Mit Kabelbindern zur Montage an Rohrgestänge
Schutzart IP53

Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): offene Kabel,Ringkabelschuh · Anschluss B (Kfz Stecker): USB-C® · Betriebsspannung (LOV): 12/24 V · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
USB18,Kabelbindern,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BAAS
Farbe:
schwarz
Anschluss A (Kfz Stecker):
offene Kabel | Ringkabelschuh
Anschluss B (Kfz Stecker):
USB-C®
Betriebsspannung (LOV):
12/24 V
Produkt-Art:
USB-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,59*
€ 31,32*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 31,34*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 47,71*
€ 63,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.