Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 26-090-005 Zierstreifen Oraline (L x B) 15 m x 5 mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306067-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     26-090-005
EAN/GTIN:
     4041909140813
Suchbegriffe:
4041909140813
Oracover
26-090-005
ORALINE Breite: 5 mm Länge: 15 m chrom

- Selbstklebend
- Aus hochwertigem Polyester
- Länge des Zierstreifen: 15 m
- Für: Fahrrad, Auto, Motorrad, Boot...
- Für Außen und Innen
- Wasserbeständig
- Öl- und Benzinbeständig
- Harter Innenring
- Sondergrößen auf Anfrage
- Überlackierbar

ORALINE Chromfarben sind ideal für auffällige Markierungen.

ORALINE-Zierstreifen sollten an keinem Modell fehlen. Mit Hilfe der ORALINE-Zierstreifen verleihen Sie Ihrem Modell Ihre individuelle Note. Allerdings erfreuen sich ORALINE-Zierstreifen nicht nur an Modellen großer Beliebtheit. Die Einsatzbereiche der ORALINE-Zierstreifen sind vielfältig: ob Motorrad, Fahrrad, Auto, Boot oder im Haushalt, mit ORALINE-Zierstreifen können Sie Ihre persönliche Note unterstreichen. Sie sind in allen ORASTICK-Farben lieferbar und mit den ORASTICK Eigenschaften identisch.

Technische Daten:
Gewicht: 23 g · Grammatur (Details): 58 g/m² · Herstellerfarbe: Chrom · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Zierstreifen · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m · Serie (Oracover): Oraline

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15 m x 5 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Oracover
Farbe:
grau
Serie (Oracover):
Oraline
Grammatur (Details):
58 g/m²
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Zierstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 15,14*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 23,29*
€ 32,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.